Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Combo Touch iPad Pro 11" Oxford Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-3999
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010142
EAN/GTIN:
     5099206095229
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Combo Touch, ein unglaublich vielseitiges Tastatur-Case mit Trackpad für Apple iPad Pro, ist optimiert für das Tippen, Ansehen, Lesen oder Zeichnen. Nutzen Sie Ihr Apple iPad auf ganz neue Art und Weise - dank verstellbarer Standhalterung, abnehmbarer Tastatur und hochpräzisem Trackpad für bessere Steuerung Ihrer bevorzugten Apps.


Highlights
  • Praktisches Tastatur-Case für Ihr iPad
  • Elegante Textiloberfläche fühlt sich ebenso gut an, wie sie aussieht
  • 4 Modi: Tippen, Anschauen, Zeichnen, Lesen
  • Abnehmbare Tastatur
  • In 16 Stufen einstellbare und automatisch anpassbare Hintergrundbeleuchtung
  • Vollständige Tastenzeile mit iPadOS-Sondertasten
  • Stromversorgung über iPad per Smart Connector
  • Schutz für Vorderseite und Rückseite
  • Aussparung für Apple Pencil (2. Generation)
  • Passgenau für Apple iPad Pro 11 Zoll (1., 2. und 3. Generation)


  • Stromversorgung und Verbindung: Stromversorgung durch iPad per Smart Connector Blickwinkel: 20
  • 60° 18 mm Tastenabstand 1 mm Tastenhub
Weitere Informationen:
Gewicht:
790 g
Höhe:
3 cm
Länge:
21 cm
Breite:
26 cm
Farbe:
Grau
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 127,20*
€ 156,59*
€ 3,50*
ab € 126,97*
€ 156,60*
€ 5,00*
ab € 127,16*
€ 156,73*
€ 4,70*
ab € 127,48*
€ 157,27*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 142,28*
€ 173,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,64*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,70*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,24*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 304,36*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 912,31*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 161,60*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 314,46*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,02*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 263,61*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 278,17*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.676,16*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.429,17*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 422,27*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 841,32*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 213,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.