Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wireless HDMI Extender 100m Empfänger 5GHz, 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-43-3172
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55315
EAN/GTIN:
     4016032460664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Erweitern Sie Ihr Wireless HDMI Extender Set um bis zu 4 Empfangsgeräte (Multicast-System).

Weitere Informationen:
Gewicht:
722 g
Höhe:
6.3 cm
Länge:
20 cm
Breite:
24.7 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
20
€ 2,90*
ab € 99,23*
€ 118,58*
€ 4,50*
ab € 99,09*
€ 118,60*
€ 6,78*
ab € 99,63*
€ 119,24*
Frei Haus
ab € 101,20*
€ 121,43*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,02*
€ 124,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.