Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-39-6876 Herst.-Nr.: T8X19B EAN/GTIN: 0193015105317 |
| | |
|
| | |
| Perfekt für Ihre Arbeitsumgebung. Perfekt für Ihr mobiles Leben. Profitieren Sie von kompakter Druckleistung und Unabhängigkeit dank Wireless-Betrieb und drucken, scannen und kopieren Sie über praktisch jedes mobile Gerät. Der weltweit kleinste All-in-One-Drucker kann optional mit Instant Ink Service erworben werden, passt praktisch überall hin und sieht dabei noch gut aus. Highlights - Netzwerkfähiger Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 8 S./Min, (SW)
- Druckauflösung von bis zu 4.800 x 1.200
- WLAN, Hi-Speed USB 2.0
- HP ePrint, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct Druck
- 3in1: drucken, kopieren, scannen
- Prozessorgeschwindigkeit: 360 MHz Anzeigegerät
- LCD
- 7 Segmente + Symbol Kompatible Betriebssysteme
- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP SP3 (32 Bit)
- Mac OS X v10.8 Mountain Lion
- OS X v10.9 Mavericks
- OS X v10.10 Yosemite Informationen zu Tinten
- und Seitenreichweite
- http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3176 g | Höhe: | 17.5 cm | Länge: | 25.2 cm | Breite: | 45.6 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, hp tintenstrahl farbdrucker, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker hp, HP, ePrint, Apple, AirPrint |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 50,52* | € 68,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,66* | € 83,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,63* | € 84,73* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 72,38* | € 94,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 76,24* | € 98,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|