Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Upgrade Secure Print Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-38-2721
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ZBR8LS36SPP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
RFID-Lesegerät
Ob professionelle Laser- und Multifunktionsdrucker oder leistungsstarke Dokumentenscanner für viele Brother Geräte stehen Ihnen verschiedene Upgrades zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Arbeitsprozesse auf ein neues Level bringen können. Von der effizienten Dokumentenverarbeitung via Barcodes über den sicheren Druck bis hin zur Anpassung des Displays an Ihre eigenen Bedürfnisse.
Secure Print+ ist ein einfaches und effektives System zum sicheren Drucken von vertraulichen Dokumenten, ohne Installation und zusätzliche Software. Erst nach Authentifizierung via NFC-Karte oder PIN-Code am Gerät wird der Druckjob gestartet.
Weitere Informationen unter www.brother.de/upgrades/secure-print-plus

Highlights
  • Brother Erweiterung für Secure Print Plus
  • Upgrade für Brother Business-Geräte
  • Sicheres Drucken von vertraulichen Dokumenten
  • Bringen Sie Arbeitsprozesse auf ein neues Level
  • Für viele Brother Geräte verfügbar


  • Weitere Informationen unter www.brother.de/secure-print-plus und www.brother.de/upgrades print plus und www.brother.de/upgrades
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: RFID-Leser, RFID-Scanner, rfid-lesegerät, Brother, Upgrade, Anpassung, Effizienz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,92*
€ 130,56*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,57*
€ 132,69*
€ 5,95*
ab € 104,97*
€ 133,21*
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 110,71*
€ 140,61*
10 Tage
1
€ 6,90*
ab € 114,64*
€ 147,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.