Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother SecurePrint+ NFC-P RFID-Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother SecurePrint+ NFC-P RFID-Kartenleser
Brother SecurePrint+ NFC-P RFID-Kartenleser
Artikel-Nr.:
     C1114-ZBR8LS36SPP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ZBR8LS36SPP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
RFID-Lesegerät
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
1 g
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Gewicht:
1 g
Typ:
NFC-P RFID-Kartenleser
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Brother
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: RFID-Leser, RFID-Scanner, rfid-lesegerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 130,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.