Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > RFID-Leser

  RFID-Leser  (610 Angebote unter 31.323.966 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „RFID-Leser“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"RFID-Leser"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Reiner SCT cyberJack RFID komfort RFID-Lesegerät USB 2.0 Schwarz (18 Angebote) 
cyberJack® RFID komfort Der cyberJack® RFID komfort verbindet ausgezeichnetes Design mit umfangreicher Funktionalität. Er unterstützt nahezu alle Anwendungen von kontaktbehafteten Chipkarten wie zu...
Reiner SCT
2718700-000
€ 124,52*
pro Stück
 
 Stück
TWN4 MultiTech 2 - MIFARE® RFID-Lese-/Schreibmodul für LF, HF, NFC, USB, schwarz (4 Angebote) 
TWN4 MultiTech 2 - MIFARE® RFID-Lese-/Schreibmodul für LF, HF, NFC, USB, schwarz
ARTDEV
T4BT-FB2BEL6
€ 127,99*
pro Stück
 
 Stück
SIMATIC RF1000 Access Ctrl. Reader RF1060R,ISO14443A/B Mifare,ISO15693 USB (6 Angebote) 
SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1060R, ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693 USB-Anschluss, IP 65 Front, -25 bis +55 °C, 90 x 62 x 25 mm LxBxH, mit integrierter Antenne, inkl. 1,8 m USB Anschlusska...
Siemens
6GT28316AA60
€ 386,97*
pro Stück
 
 Stück
Timemoto RF-150 - USB RFID Leser zur RFID Registrierung über einen PC (26 Angebote) 
TimeMoto RF-150 USB RFID Leser USB-Leser für RFID-Karten Liest RFID-Karten und -Schlüsselanhänger mit 125 kHz Aktivieren Sie RFID-Karten direkt über Ihren PC USB-Anschlusskabel enthalten Geringer P...
Safescan
125-0605
€ 74,57*
pro Stück
 
 Stück
SIMATIC RF200 Reader RF290R, RS232/RS422 umschaltb., ohne Antenne (11 Angebote) 
SIMATIC RF200 Reader RF290R ohne Antenne, mit serieller Schnittstelle RS 232/RS 422 umschaltbar für Anschluss der Antennen ANT D2, ANT D5, ANT D6, ANT D10. SIMATIC RFReader RF290RKompakter HF-Reade...
Siemens
6GT28210AC12
€ 2.114,17*
pro Stück
 
 Stück
RFID Lesegerät - RFI 32 L 120 (7 Angebote) 
Arbeitsfrequenz: 0,125 MHz Funktionen: I/O, Lesetor-Steuerung, LED-Anzeige, parametrierbare Betriebsmodi Lesedistanz (RF-ID): 80 mm Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC Schnittstelle: Prozess, RS 2...
Leuze electronic
50040500
€ 1.054,14*
pro Stück
 
 Stück
ACR1252 - RFID-Kartenleser, Plug-and-Play-Gerät, USB, NFC III - inkl. 1st-Level-Support (1 Angebot) 
Der USB NFC Reader III von ACR1252U ist ein NFC-Forum-zertifizierter PC-linker Leser, der auf der kontaktlosen 13.56-MHz-Technologie basiert. Es verfügt über einen SAM-Steckplatz (Secure Access Mod...
1st task
B-ACR1252-SVC
€ 69,36*
pro Stück
 
 Stück
009372 | RFID-Handscanner / Leser für 125 kHz + 13,56 MHz RFID-Tags (12 Angebote) 
Benning 009372 | Multifrequenz RFID-Leser / Handscanner zum Auslesen der Ident-Nummern von Benning 125 kHz + 13,56 MHz RFID-Tags. Mit USB Schnittstelle, ideal in Verbindung mit Prüfgerät ST750A. Mi...
Benning
009372
€ 299,51*
pro Stück
 
 Stück
Siemens RFID-Tag Typ RFID-Lesegerät Kabel 28.8V (9 Angebote) 
Gerätetyp = RFID-Lesegerät Verbindungstyp = Kabel Gleichspannung max. = 28.8V Länge = 55mm Breite = 75mm Kommunikationsprotokoll = RFID°C SIMATIC RF300, Reader RF310R (GEN2), -25 bis +70 °C, 55 x 7...
Siemens
6GT28011BA10
€ 458,58*
pro Stück
 
 Stück
RFID Leser; 9÷30V; RS485,USB,WIEGAND; Antenne; Bereich: 100mm (1 Angebot) 
Hersteller: ELATEC Gehäusematerial: ABS Versorgungsspannung: 9...30V Frequenz: 13,56MHz;125kHz Setinhalt: Bedienungsanleitung Schnittstelle: RS485;USB;WIEGAND Datenübertragungsgeschwindigkeit: 848k...
ELATEC
TWN4 PALON COMPACT LIGHT PANEL
€ 235,88*
pro Stück
 
 Stück
App, App AC14 DTA RFID, AP3042, für Parametrierung von RFID-Lese- und Schreibköp (7 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. App zur Parametrierung und Inbetriebnahmevon RFID Lese-/Schreibköpfen, AP3042, IFM electronic Features * Für die Parametrierung von RFID-Lese- und Schreibköpfen * Einfache...
ifm electronic
AP3042
€ 79,76*
pro Stück
 
 Stück
RFID Schreib-/Lesegerät - RFM 32 SL 200 (7 Angebote) 
Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz Funktionen: I/O, parametrierbare Betriebsmodi, Lesetor-Steuerung, LED-Anzeige Schreib-Lesereichweite, max.: 110 mm Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC Schnittstelle: Pro...
Leuze electronic
50040498
€ 957,56*
pro Stück
 
 Stück
ACR1255U - RFID-Kartenleser, Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support (1 Angebot) 
Der ACR1255U-J1 Bluetooth® NFC Reader kombiniert die neueste NFC Reader Technik mit Bluetooth® Smart Konnektivität. 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei ...
1st task
B-ACR1255U-J1-SVC
€ 153,13*
pro Stück
 
 Stück
Transponderleser (3 Angebote) 
Anschluss an RS232-Schnittstelle der Gerätetester C.A 6107 / C.A 6108. Ermöglicht die Identifizierung von Prüflingen mit RFID-Transpondern zur Vereinfachung der Wiederholungsprüfung.
Chauvin Arnoux
P01102069
€ 605,07*
pro Stück
 
 Stück
Parallax Inc RFID Lesegerät Lesegerät UART, 4.5 → 5.5V (1 Angebot) 
Baugruppentyp = Lesegerät Unterstützte Busschnittstellen = UART Versorgungsspannung = 4.5 → 5.5V Länge = 82.5mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C Breite = 62.2mm RFI...
Parallax
28140
€ 52,94*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   41   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema RFID-Leser
^

RFID-Lesegeräte zum sicheren Auslesen von RFID-Chips

RFID-Lesegeräte (Radio-Frequency IDentification), RFID-Scanner und RFID-Drucker kommen überall dort zum Einsatz, wo genaue Daten ohne manuelle Erfassung gewonnen werden müssen. Sie werden daher vor allem in der Logistik, in Bibliotheken, aber auch in größeren Betrieben zur Inventarisierung eingesetzt.

RFID-Lesegeräte in verschiedenen Ausführungen

RFID-Lesegeräte sind stets als Handgerät ausgeführt. Sie wiegen nur wenige hundert Gramm und können so leicht in einer Hand getragen werden. Die Kunststoffgehäuse sind daher auch oft gummiert und weisen eine gute Griffigkeit und Haptik auf. Zusätzlich verfügen RFID-Lesegeräte meist über eine Handschlaufe, so dass sie nicht versehentlich herunterfallen können. Die Systeme arbeiten bei verschiedenen Frequenzen (in Europa meist bei 13,56 Mhz) und werden mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben. Teilweise sind für besonders energieintensive Applikationen zur Erhöhung der Lebensdauer der Akkus auch spezielle Hochleistungs-Akkumulatoren mit deutlich erhöhter Kapazität erhältlich, die ein langes Arbeiten ohne zwischenzeitliches Aufladen ermöglichen.

Die RFID-Lesegeräte werden über eine drahtlose Bluetooth- oder - bei größeren Systemen - auch über eine WLAN-Schnittstelle mit der Firmen-EDV verbunden, so dass die gewonnenen Daten sogleich weiterverarbeitet werden können. Dazu müssen jedoch gerätespezifische Treiber für die RFID-Lesegeräte auf dem Personal Computer installiert sein, der die Daten empfängt. Daher liefern die Hersteller der RFID-Lesegeräte in aller Regel Treiber auf CD-ROM für unterschiedliche Betriebssysteme mit, so dass die handlichen Geräte plattformunabhängig betrieben werden können. Für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen sind einige RFID-Lesegeräte nicht nur schutzartzertifiziert, sondern sind auch als schwer entflammbar gekennzeichnet und entsprechend getestet.

Wie RFID-Lesegeräte funktionieren: die Technik

In aller Regel verfügen die Lesegeräte über einen Flash-Speicher, der nicht nur die Firmware beinhaltet, sondern auch Speicherkapazität für die Zwischenspeicherung von Daten bietet. Da viele RFID-Lesegeräte zusätzlich als Barcode-Scanner verwendet werden können, sind sie sehr flexibel einsetzbar. Die Scanner unterstützen dabei meist eine Vielzahl von unterschiedlichen Barcode-Spezifikationen. Sie können mit einer Distanz bis zu etwa einem halben Meter vom Transponder oder Barcode entfernt betrieben werden. Der erfolgreiche Lesevorgang vom Transponder oder dem Barcode wird dem Anwender durch ein optisches und ein akustisches Signal angezeigt. Weil einfachere RFID-Lesegeräte sich ausschließlich zum Einlesen bereits gespeicherter Informationen eignen, sind sie nur mit wenigen Statusanzeigen und Tasten ausgestattet.

Hochwertige RFID-Lesegeräte weisen dagegen in aller Regel einen eigenen kleinen Computer mit eigener Flash-Speicherkapazität, einem Display und einer Tastatur auf. Das Display kann dabei meist farbige Menüs darstellen und liefert eine Auflösung in QVGA (320x240 Punkte). Dabei ist es als Touch Screen ausgelegt und kann also auch mit einem Fingerduck oder einem kleinen Stift bedient werden durch Druckeinwirkung. Die Software kann bei diesen Geräten außerdem Zusatzfunktionen enthalten, die es ermöglichen, auch beschädigte Barcodes zu lesen. Außerdem eignen sich einige der hochwertigen RFID-Lesegeräte auch zum Encodieren von RFID-Transpondern. Da diese RFID-Leser zusätzliche microSD- oder SD-Kartenslots besitzen, kann der Speicher ohne Beschränkung erweitert werden. Wie die kleineren Lesegeräte können auch die mit Display und Tastatur ausgestatteten RFID-Lesegeräte mit einer Hand bedient werden und wiegen somit kaum mehr als die kleineren Systeme. Sie weisen zudem oft WLAN-Schnittstellen nach dem 802.11a/b/g-Standard auf und können deshalb problemlos in jedes handelsübliche drahtlose Netzwerk integriert werden. Treiber sowie entsprechende Software-Tools zur Programmierung der Geräte liefern die Hersteller modell- oder baureihenspezifisch in aller Regel mit.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.