Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC - Ersatzbatterie APCRBC124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Replacement Battery Cartridge Nr. 124 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr. 124 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     1359-40-28-1668
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     APCRBC124
EAN/GTIN:
     0731304284383
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
5138 g
Höhe:
14.3 cm
Länge:
23.9 cm
Breite:
27.7 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > APC > Power
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 8,00*
ab € 81,03*
€ 88,53*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 85,11*
€ 92,87*
1 Tag
20
€ 4,45*
ab € 85,36*
€ 92,88*
1 Tag
30
€ 7,50*
ab € 85,61*
€ 93,37*
€ 6,78*
ab € 86,53*
€ 93,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
APCRBC123
ab € 77,41*
Ähnlich
APC
APCRBC106
ab € 45,40*
Ähnlich
APC
APCRBC113
ab € 49,24*
Ähnlich
APC
APCRBC115
ab € 268,75*
Ähnlich
APC
APCRBC116
ab € 200,51*
Ähnlich
APC
APCRBC117
ab € 375,69*
Ähnlich
APC
APCRBC118
ab € 347,70*
Ähnlich
APC
APCRBC119
ab € 1.064,34*
Ähnlich
APC
APCRBC132
ab € 278,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.