Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-1610W 3in1 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-22-1585
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP1610WG1
EAN/GTIN:
     4977766742245
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Laserdrucker, digitaler Kopierer und Farbscanner: Das DCP-1610W vereint die Funktionen dieser 3 Geräte in einem kompakten Gehäuse. Durch das moderne, platzsparende Design passt das DCP-1610W direkt an den Arbeitsplatz. Einmal per WLAN ins Netzwerk eingebunden steht es mehreren Nutzern zur Verfügung und kann auch über die Brother App iPrint&Scan verwendet werden.

Highlights
  • Bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
  • Bis zu 2.400 x 600 dpi Druckauflösung (HQ1200)
  • 802.11 b/g/n (WLAN)
  • USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
  • Digitaler Kopierer
  • Zweizeilige LCD-Anzeige
  • 150 Blatt Papierzufuhr
  • Farbscanner mit bis zu 1.200 x 600 dpi Auflösung
  • Scan-to-E-Mail/Bild/Datei/PDF/SharePoint


Weitere Informationen:
Gewicht:
8875 g
Höhe:
41 cm
Länge:
43 cm
Breite:
47.5 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother a4 laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker, Monolaser-Multifunktionsdrucker, wlan, usb, kopierer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,42*
€ 160,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 129,97*
€ 161,32*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 131,15*
€ 162,04*
€ 3,50*
ab € 135,03*
€ 166,38*
3 Tage
23
€ 8,00*
ab € 139,38*
€ 170,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR1050
ab € 45,31*
Zubehör
Brother
TN1050
ab € 29,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.