Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-touch E500VP Handheld Beschriftungsgerät mit Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-18-9929
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTE500VPG1
EAN/GTIN:
     4977766729543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Industrielles PC-Beschriftungsgerät für Elektrik und Datenkommunikation. Erstellen Sie mit dem PT-E500VP dauerhafte Etiketten für Kabel, Anschlüsse oder Schaltkästen wahlweise über die intuitiven Beschriftungsfunktionen am Gerät oder durch Anschluss an Ihren PC.

Highlights
  • Bedruckt TZe-Schriftbänder mit 3,5/6/9/12/18/24 mm
  • USB Anschluss für Arbeiten am PC
  • 3 Zeilen Display à 16 Zeichen
  • Automatische Abschneideeinheit
  • Inklusive Lithium-Ionen Akku, Netzadapter und Hartschalenkoffer


Weitere Informationen:
Gewicht:
3035 g
Höhe:
14.8 cm
Länge:
37.7 cm
Breite:
41.6 cm
Farbe:
Orange
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
22
€ 2,90*
ab € 118,80*
€ 151,16*
€ 6,78*
ab € 119,05*
€ 151,17*
€ 4,50*
ab € 121,65*
€ 154,52*
2 Tage
3
€ 3,90*
ab € 122,11*
€ 154,69*
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 122,24*
€ 155,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PTH500LIG1
ab € 107,61*
Ähnlich
Brother
PTP700ZG1
ab € 73,51*
Ähnlich
Brother
PTH500ZG1
ab € 73,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.