Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatronen LC-121 Multipack (je 1x BK/M/C/Y)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-15-7891
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC121VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047566240
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatronen LC-121 im Multipack.

Highlights
  • Tintenpatronen LC-121
  • Für brilliante Farbdrucke
  • Leicht zu bedienen
  • Original Brother Zubehör
  • Multipack


Weitere Informationen:
Gewicht:
175 g
Höhe:
7 cm
Länge:
18 cm
Breite:
21.8 cm
Farbe:
keine Farbe
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 33,41*
€ 42,79*
3 Tage
11
€ 5,95*
ab € 33,53*
€ 42,94*
€ 4,50*
ab € 33,50*
€ 43,01*
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 33,61*
€ 43,08*
4 Tage
9
€ 4,15*
ab € 33,17*
€ 43,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1000RBWBPDR
ab € 24,37*
Ähnlich
Brother
LC1000VALBPDR
ab € 36,79*
Ähnlich
Brother
LC970VALBPDR
ab € 32,38*
Ähnlich
Brother
LC980VALBPDR
ab € 30,29*
Ähnlich
Brother
LC1000BKBP2DR
ab € 15,03*
Ähnlich
Brother
LC123BKBP2DR
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.