Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatronen LC-123BK Doppelpack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-12-5715
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC123BKBP2DR
EAN/GTIN:
     5014047563171
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Das Brother LC-123BK Twin Pack beinhaltet zwei Tintenpatronen in Schwarz. Die Tintenpatronen und Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse in leuchtenden Farben erzielt werden. Die Patronen sind leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen Ausdrucken, die nicht verschmieren oder mit der Zeit verblassen.


Highlights
  • Brother Tintenpatrone LC-123BK im Doppelpack
  • Farbe: Schwarz
  • Reichweite insgesammt bis zu 1200 Seiten
  • Für brillante Druckergebnisse
  • Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken


Weitere Informationen:
Gewicht:
115 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
12.6 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
keine Farbe
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 32,88*
€ 43,32*
€ 4,50*
ab € 32,89*
€ 43,34*
€ 5,95*
ab € 32,80*
€ 43,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 33,11*
€ 44,41*
1 Tag
14
€ 7,50*
ab € 33,49*
€ 44,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1000RBWBPDR
ab € 24,49*
Ähnlich
Brother
LC1000VALBPDR
ab € 36,72*
Ähnlich
Brother
LC121VALBPDR
ab € 33,39*
Ähnlich
Brother
LC970VALBPDR
ab € 32,26*
Ähnlich
Brother
LC980VALBPDR
ab € 30,30*
Ähnlich
Brother
LC1000BKBP2DR
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.