Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-05-4428 Herst.-Nr.: 130853-E EAN/GTIN: 4250184104094 |
| | |
|
|  |  |
 | Highlights - 19 Zoll 1HE Modulträger aus silber eloxiertem Aluminium, mit 24 einzelgeschirmten Buchsen
- Cat.5e Class E Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
- Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1, Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur Klemme geführt werden
- Zugentlastung mittels Kabelbinder
- Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
- Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör
- Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
- 24 Port 19 Zoll Variante
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1133 g | Höhe: | 5.2 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 50 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patchfelder, 24-Port, Cat.5, Cat.6 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 93,65* | € 115,69* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 94,31* | € 116,69* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 99,38* | € 122,77* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 100,43* | € 123,40* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 108,59* | € 133,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|