Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT modul 24x8(8) 1HE Patchfeld Cat.6A, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130921-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130921-E
EAN/GTIN:
     4250184106166
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
19 Zoll 1HE Edelstahl Modulträger mit 24 E-DAT modul Einzelmodulen Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Link bis 500 MHz für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe inkl. 30 cm Erdungskabel alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
Silber
Breite:
482.6 mm
Höhe:
43.6 mm
Tiefe:
100 mm
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll modulträger, 19 zoll modulträger btr, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, 19 Zoll Panel, Verteiler, Kat.6A Panel, Cat.6A Panel, RJ45 Panel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
130855-E
ab € 85,25*
Zubehör
Metz Connect
860018-11C-E
ab € 27,86*
Zubehör
Metz Connect
130862-21C-E
ab € 35,29*
Zubehör
Metz Connect
130853-E
ab € 100,19*
Zubehör
Metz Connect
130922-03-E
ab € 38,66*
Zubehör
Metz Connect
130851-01-E
ab € 60,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.