Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130886-E Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 130886-E Patch Panel
BTR NETCOM 130886-E Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-17753797
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130886-E
EAN/GTIN:
     4250184105084
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
  • 19" 1HE Cat.3 Patchfeld mit 50 RJ45-Buchsen 8(4)
    - 19"-Modulträger aus silber eloxiertem Aluminium
    - Anschluss der ein- bis vierpaarigen Leitungen an LSA-PLUS® Schneidklemmen (AWG 22-26)
    - Geeignet für Durchmesser von 0,4 bis 0,6mm
    - anschließbare Kabeltypen bei 50 x 8(4): 10 x 10 DA, 4 x 25 DA, 2 x 50 DA (DA=Doppeladern)
    - Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1
    - Die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur Klemme geführt werden.
    - Zugentlastung mittels Kabelbinder (nicht im Lieferumfang) auf rückseitiger Kabelabfangung
    - Kabelführungskanal zur geordneten Verlegung der Doppeladern
    - 5 x Klemmblech für Beidraht, Erdungsbolzen M6
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Montage
Rackeinbau
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
50
Stecker
RJ-45
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130814-E
€ 91,06*
Zubehör
Metz Connect
130853-E
€ 121,94*
Zubehör
Metz Connect
860018-11C-E
€ 34,56*
Zubehör
Metz Connect
130922-03-E
€ 39,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.