Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130853-E Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 130853-E Patch Panel
BTR NETCOM 130853-E Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-17754214
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130853-E
EAN/GTIN:
     4250184104094
Suchbegriffe:
Patchpanel
Verteilerfeld
patchpanel 24 port
verteilerfeld
  • 19" 1HE Modulträger aus silber eloxiertem Aluminium, mit 12 oder 24 einzelgeschirmten Buchsen
    - Cat.5e Class E Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1, Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur Klemme geführt werden
    - Zugentlastung mittels Kabelbinder
    - Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör
    - Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Montage
Rackeinbau
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 121,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130862-06-E
€ 39,56*
Zubehör
Metz Connect
130886-E
€ 82,69*
Zubehör
Metz Connect
860018-11-E
€ 34,89*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
€ 148,16*
Zubehör
Metz Connect
130920-E
€ 152,83*
Zubehör
Metz Connect
899789-01
€ 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.