Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT C6 6x8 1HE Modul Cat.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-DAT C6 6x8 1HE Modul Cat.6
E-DAT C6 6x8 1HE Modul Cat.6
Artikel-Nr.:
     C9051-860018-11-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     860018-11-E
EAN/GTIN:
     4250184111771
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Hutschienenadapter
Patchpanel
6fach- Modulgehäuse aus Zinkdruckguss zum Einbau in Tragschienenadapter, AP-Leergehäuse oder 1HE 6fach Modulträger, GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert, Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1getestet: Link bis 500 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden, Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-24). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, inkl. 30 cm Erdungskabel, Erdungsbolzen M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Farbe:
Silber
Montageart:
sonstige
Höhe:
26.1 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
110.3 mm
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, 19 zoll modulträger, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130814-E
€ 91,06*
Zubehör
Metz Connect
130853-E
€ 121,65*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
€ 22,00*
Zubehör
Metz Connect
130862-20-E
€ 22,24*
Zubehör
Hans Turck
100003311
€ 93,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.