Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Bürodrehstuhl mit Permanentkontakt anthrazit 420 - 550 mm ohne Armlehn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOPSTAR Bürodrehstuhl mit Permanentkontakt anthrazit 420 - 550 mm ohne Armlehn
TOPSTAR Bürodrehstuhl mit Permanentkontakt anthrazit 420 - 550 mm ohne Armlehn
TOPSTAR Bürodrehstuhl mit Permanentkontakt anthrazit 420 - 550 mm ohne Armlehn
TOPSTAR Bürodrehstuhl mit Permanentkontakt anthrazit 420 - 550 mm ohne Armlehn
Artikel-Nr.:
     1955B-39976806031
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8180 G 22
EAN/GTIN:
     4014296542188
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt anth.420-550mm o.Armlehnen Trgf.110kg TOPSTAR mit Permanent-Kontakt-Technik · (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeit · Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckeung · ergonomische Rückenlehne mit besonderer Ausformung stützt den gesamten Rückenbereich bis in den Seitenbereich · Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Bezug 100% Polypropylen · Sitzfläche B 480 x T 440 mm · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Lehnenhöhe 600 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
eClassID:
24311101
HerstellerNr:
8180 G 22
Werksnummer:
9103482791
Länge netto mm:
810,00
Breite netto mm:
610,00
Höhe netto mm:
380,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Produktart:
Bürodrehstuhl
Ausfuehrung:
anthrazit 420 - 550 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 120,96*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 98,36*
€ 121,08*
2 Tage
3
€ 5,50*
ab € 100,07*
€ 123,63*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 99,94*
€ 123,88*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 100,45*
€ 124,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 641,3217*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 643,1417*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 596,29*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 592,44*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 622,66*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 622,94*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,85*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,39*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 42,81*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 596,19*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-BS
ab € 592,99*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-LS
ab € 607,0354*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-WS
ab € 591,49*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-AS
ab € 626,6209*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-BS
ab € 622,8709*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.