Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe BURBANK Gr.11 grau EN 388 PSA II GOODJOB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-8000809150
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0809-11
EAN/GTIN:
     4025888364910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 65% Polyester / 18% Glasfaser / 17% Elastan · Beschichtung: Polyurethan (PU) · Feinstrick (13g), nahtlos · Schnittschutzlevel Level B Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge ca.:
260 mm
Farbe:
grau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
GOODJOB
Ausführung:
nahtlos gestrickt
Material:
65% Polyester / 18% Glasfaser / 17% Elasthan mit Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,31*
13 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,55*
1 Tag
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,13*
€ 1,57*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,62*
Lager 1319
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
1 Stück enthält 12 Paar (ab € 0,145* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.