Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe BURBANK Gr.10 grau EN 388 PSA II GOODJOB


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-8000809149
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0809-10
EAN/GTIN:
     4025888364903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 65% Polyester / 18% Glasfaser / 17% Elastan · Beschichtung: Polyurethan (PU) · Feinstrick (13g), nahtlos · Schnittschutzlevel Level B Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
260 mm
Farbe:
grau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
GOODJOB
Ausführung:
nahtlos gestrickt
Material:
65% Polyester / 18% Glasfaser / 17% Elasthan mit Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
60
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,30*
3 Tage
45
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,54*
1 Tag
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 1,55*
5 Tage
60
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,61*
Lager 1319
60
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,33*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,75* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 27,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.