| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4740002073 Herst.-Nr.: CST1000 EAN/GTIN: 9346668001470 |
| |
|
| | |
| ohne Maske und Filter · nach 12942:1998+A2:2008 TM3 · leicht und kompakt · ohne lästige Zuführschläuche und Kabel, daher größte Mobilität · der patentierte Mikroturbinen-Ringkernmotor erzeugt eine Luftzufuhr von bis zu 230 l/min mit einem einzigen beweglichen Antriebsteil · innerhalb der Atemmaske wird Überdruck erzeugt – ein eingebauter Drucksensor steuert hierbei den jeweils idealen Luftdurchfluss, um Kontaminierung zu verhindern · Anpassung und Bedienung des Gerätes geschehen im Handumdrehen · Filterwechsel erfolgt schnell und bedienerfreundlich · mühelose Reinigung und schnelle Akku-Ladezeit von nur 2 h · Akku-Standzeit bis 12-14 Stunden · kompatibel mit Halbmaske und Vollmaske · kompatibel mit Schweiß- und Schutzhelmen, Schutzbrillen, Brillen, Gesichtsschirmen und Gehörschutz · durch AirSensit Technologie und Konnektivität über die kostenlose CleanSpace Smart APP erhält der Anwender Kontrolle und Transparenz über seinen Lungenschutz · Einsatzbereiche: Bergbau, Metall und Schweißen, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie, Pharmazeutische Industrie, Abfallindustrie, Wartungs- und Reinigungsbetriebe, Bauwesen, steinbe- und verarbeitende Industrie Weitere technische Eigenschaften: · Volumenstrom: 230l/min · Größe: 260mmx180mmx85mm · Gewicht ca.: 400g · Modell: CST1000 · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Maske / ohne Filter | Schutzstufe: | TM3 | Norm: | EN 12942:1998 + A2:2008 | Marke: | CLEANSPACE | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebläseatemschutz, Gebläsefiltergerät, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, cleanspace vollmaske, atemschutz gebläseeinheit, vollmaske easylock, Atemschutz ohne Schlauch, CleanSpace, Gebläseeinheit, Gebläsefiltergeräte, PAFtec |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 833,28* | € 915,59* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 823,99* | € 915,60* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 942,52* | € 1.028,06* | | | | Lager 1319 | | | | | | Frei Haus | ab € 922,35* | € 1.034,73* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.061,99* | € 1.152,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|