| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4740002086 Herst.-Nr.: CST1024 EAN/GTIN: 9346668001661 |
| | |
|
| | |
| verhindert das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit während und nach der Reinigung, Dekontamination und Lagerung · kann nur mit der CleanSpace CST ULTRA Power Unit (CST1012) verwendet werden · wenn der Filter aus der CleanSpace CST ULTRA Power Unit entfernt ist, wird das Zubehör verwendet, um alle Öffnungen (sowohl Faltenbalg als auch Filterlufteinlass) abzudichten · während der Reinigung müssen alle Öffnungen abgedichtet werden · es wird auch empfohlen, dass alle Öffnungen versiegelt werden nach der Reinigung und Dekontamination sowie während der Lagerung Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | aus Nylon und Silikon | Marke: | CLEANSPACE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 46,98* | € 60,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,64* | € 62,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 48,15* | € 62,01* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,73* | € 69,60* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,44* | € 70,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|