Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter CleanSpace™ CST1005 f.CST1000/1010 EN12942 TM3P R SL 3St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1319-4740002080
Hersteller:
     CleanSpace
Herst.-Nr.:
     CST1005
EAN/GTIN:
     9346668001517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
cleanspace partikelfilter
EN 12942:1998+A2:2008 · AS/NZS1716: 2012 · TM3P R SL · PAPR-P3 · zum Schutz vor luftgetragenen Partikeln (Staub, Nebel, Rauch) mit einer Partikelfiltrationseffizienz ≥ 99,97% · Anwendung: Dieser Filter wird bei hohen Staubkonzentrationen empfohlen. Bergbau, Schweißen, Herstellung, Verhüttung, Bauwesen, Recyclinganlagen, Notdienst, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Schleifen Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: P3 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
TM3P R SL
Norm:
EN12942
passend für:
CST1000/1010
Marke:
CLEANSPACE
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, Atemschutzfilter, CleanSpace, Filter, Gebläseatemschutz, PAFtec, Zubehör Gebläseatemschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
36
€ 5,99*
ab € 71,97*
€ 90,99*
2 Tage
26
€ 5,59*
ab € 72,28*
€ 91,02*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,55*
€ 93,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,28*
€ 104,91*
Lager 1319
37
€ 4,95*
ab € 81,66*
€ 105,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,57*
€ 125,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,93*
€ 122,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 101,40*
€ 120,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,59*
€ 113,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,24*
€ 109,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,66*
€ 97,18
pro Packung
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.