Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Aerotec 600-90 Z verz.600l/min 10bar 3 kW 400 V,50 Hz 90l AEROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000898509
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     2005270Z
EAN/GTIN:
     4260135770780
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung · keilriemenbetriebenes 2-Zylinder 1 Stufen Reihenaggregat · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder · Kondensatablass mittels Kugelhahn · Phasenwendestecker · Schallleistungspegel 95, Schalldruckpegel 76 dB(A) Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 975mm
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
600 l/min
Liefermenge:
375 l/min
Behältervolumen:
90 l
Betriebsdruck:
10 bar
Nennaufnahmeleistung:
3 kW
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
75 kg
Breite:
390 mm
Steckertyp:
CEE
Höhe:
800 mm
Marke:
AEROTEC
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
AEROTEC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
€ 52,95*
ab € 822,12*
€ 902,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,85*
€ 933,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,40*
€ 934,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,99*
€ 938,16*
Lager 1319
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.069,03*
€ 1.201,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,58*
€ 1.429,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,25*
€ 1.403,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.161,56*
€ 1.382,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,07*
€ 1.316,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,10*
€ 1.297,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,03*
€ 1.272,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEROTEC
2005749
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.