Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Aerotec 600-90 Z verz.600l/min 10bar 3 kW 400 V,50 Hz 90l AEROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000898509
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     2005270Z
EAN/GTIN:
     4260135770780
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung · keilriemenbetriebenes 2-Zylinder 1 Stufen Reihenaggregat · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder · Kondensatablass mittels Kugelhahn · Phasenwendestecker · Schalldruckpegel 95 LWA/76 dBWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 975mm
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
600 l/min
Höhe:
800 mm
Marke:
AEROTEC
Liefermenge:
375 l/min
Behältervolumen:
90 l
Betriebsdruck:
10 bar
Nennaufnahmeleistung:
3 kW
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
75 kg
Breite:
390 mm
Steckertyp:
CEE
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 52,95*
ab € 818,52*
€ 872,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,26*
€ 903,14*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,76*
€ 904,02*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 821,54*
€ 907,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 827,81*
€ 953,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,02*
€ 1.075,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,54*
€ 1.068,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,41*
€ 1.040,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,17*
€ 1.023,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,76*
€ 1.007,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEROTEC
2005749
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.