Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005270Z Kompressor Aerotec 600-90 Z verz.600l/mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2005270Z Kompressor Aerotec 600-90 Z verz.600l/mi
2005270Z Kompressor Aerotec 600-90 Z verz.600l/mi
Artikel-Nr.:
     2280-39976587137
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2005270Z
EAN/GTIN:
     4260135770780
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
2005270Z Kompressor Aerotec 600-90 Z verz.600l/mi Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung · keilriemenbetriebenes 2-Zylinder 1 Stufen Reihenaggregat · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder · Kondensatablass mittels Kugelhahn · Phasenwendestecker · Schalldruckpegel 95 LWA/76 dB Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 975mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21060701
HerstellerNr:
2005270Z
Werksnummer:
4000898509
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
450,00
Höhe netto mm:
950,00
Gewicht netto Kg:
75,000000
Gewicht brutto Kg:
75,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
600 l/min 10 bar
Produktart:
Kompressor
Ausfuehrung:
3 kW 400 V50 Hz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 822,20*
€ 868,65*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 853,84*
€ 899,24*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 853,42*
€ 900,12*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 828,32*
€ 903,89*
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 828,06*
€ 948,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,65*
€ 1.033,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,82*
€ 1.026,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,79*
€ 1.001,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,67*
€ 986,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,20*
€ 978,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
9040-4
ab € 17,13*
Zubehör
AEROTEC
2005749
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.