Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Aerotec 600-90 Z verz.600l/min 10bar 3 kW 400 V,50 Hz 90l AEROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-4000898509
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     2005270Z
EAN/GTIN:
     4260135770780
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung · keilriemenbetriebenes 2-Zylinder 1 Stufen Reihenaggregat · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder · Kondensatablass mittels Kugelhahn · Phasenwendestecker · Schalldruckpegel 95 LWA/76 dBWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 975mm
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
600 l/min
Liefermenge:
375 l/min
Behältervolumen:
90 l
Betriebsdruck:
10 bar
Nennaufnahmeleistung:
3 kW
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
75 kg
Breite:
390 mm
Steckertyp:
CEE
Höhe:
800 mm
Marke:
AEROTEC
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 52,95*
ab € 819,45*
€ 887,78*
Lager 2431
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,07*
€ 918,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,92*
€ 919,70*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,05*
€ 923,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 827,10*
€ 969,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,80*
€ 1.093,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,60*
€ 1.076,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 904,59*
€ 1.076,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 904,58*
€ 1.076,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,62*
€ 1.043,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 876,61*
€ 1.043,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 876,60*
€ 1.043,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 876,59*
€ 1.043,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 876,58*
€ 1.043,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,20*
€ 1.030,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,07*
€ 1.010,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
pro)SALES
2005749
ab € 22,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.