| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4000391408 Herst.-Nr.: 1462 Gr.9 EAN/GTIN: 4041095146224 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · Kat.II · Material Nylon/Feinstrick, mit blauer Nitril-Vollbeschichtung und schwarzer Nitril-Gripbeschichtung · die spezielle Grip-Technologie erzielt wie ein Schwamm eine Sogwirkung · sehr hohe Griffsicherheit bei Nässe und Öl Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 9 | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | X | Ausführung: | Strickbund, Innenhand beschichtet | Material: | Nylon, Feinstrick mit Nitril-Beschichtung und Nitril Grip | Norm: | EN420+EN388 | Marke: | LEIPOLD | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,23* | € 2,92* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,23* | € 2,93* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,24* | € 2,94* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 2,395* | € 3,125* | | | | Lager 1319 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,91* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,91* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|