Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-008 Gr.10 grün EN388,EN374,EN374-5,EN388 PSAIII


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000391320
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58008100
EAN/GTIN:
     0076490614461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · Vollarmabdeckung für einen erhöhten Chemikalienschutz · exzellenter Nass-/Trockengriff · größere Fingerbeweglichkeit und geringere Handermüdung · weit geschnittene Stulpe für ein Tragen über Schutzkleidungsärmeln · silikonfrei · latexfrei · lebensmitteleignet · Anwendung: Lackieren und Reinigen von Werkzeugen und Robortern, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen, Befüllen/Leeren von Prozessanlagen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 0 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,5mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / T = Formaldehyd 37 % · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
640 mm
Farbe:
grün
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril
Norm:
EN388,EN374,EN 374-5,EN388
Marke:
ANSELL
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 17,56*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 18,22*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 18,44*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 16,25*
€ 19,30*
Lager 1319
40
10
€ 4,95*
ab € 25,98*
€ 29,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,17*
€ 34,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paar
ab 100 Paar
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 294,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.