Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCP-L8410CDW LASER 3IN1 33PPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-5837319
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL8410CDWG1
EAN/GTIN:
     4977766774307
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
A4 1200X600 DUPLEX 512MB
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
GR
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
31 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Nein
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
2400 x 600 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
40000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Black,White
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
512 MB
WLAN:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 491,40*
€ 534,16*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 505,28*
€ 547,56*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 522,45*
€ 565,44*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 528,34*
€ 572,30*
Frei Haus
ab € 532,53*
€ 572,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,16*
€ 635,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,88*
€ 629,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,69*
€ 618,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,26*
€ 611,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,40*
€ 584,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN423BK
ab € 80,54*
Zubehör
Brother
TN423C
ab € 109,16*
Zubehör
Brother
TN423M
ab € 108,08*
Zubehör
Brother
TN423Y
ab € 107,91*
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,47*
Zubehör
Brother
LT330CL
ab € 118,55*
Zubehör
Brother
TN421BK
ab € 72,48*
Zubehör
Brother
TN421C
ab € 63,88*
Zubehör
Brother
TN421M
ab € 48,40*
Zubehör
Brother
TN421Y
ab € 63,67*
Zubehör
Brother
BU330CL
ab € 35,29*
Zubehör
Brother
DR421CL
ab € 94,07*
Zubehör
Brother
WT320CL
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.