Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L8410CDW 3in1 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-31-0298
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL8410CDWG1
EAN/GTIN:
     4977766774307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Der Brother DCP-L8410CDW ist dank seiner schnellen Druck- und Scangeschwindigkeiten sowie zahlreichen Sicherheitsfunktionen das optimale Farblaser Multifunktionsgerät für Arbeitsgruppen. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht er der kompletten Arbeitsgruppe zur Verfügung. Wenn es mal schnell gehen muss ist der direkte Druck von mobilen Endgeräten aus problemlos möglich. Bei hohem Papierbedarf können Sie den DCP-L8410CDW mit bis zu 1.050 Blatt Papierkapazität ausstatten. Das Gerät ist mit verschiedenen Brother-eigenen Lösungen wie der Druckmanagement-Lösung b-guard oder den MPS-Konzepten von Brother PrintSmart kompatibel.

Highlights
  • Netzwerkfähiger Multifunktionsdrucker
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 31 S./Min. in Farbe
  • Druckauflösung bis zu 2400 x 600 dpi
  • USB, Ethernet, WLAN, Duplex, ADF
  • Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
  • 3in1: drucken, scannen, kopieren


  • Drucktechnologie: Elektrofotografie Betriebssysteme
  • Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf http://support.brother.com
Weitere Informationen:
Gewicht:
33300 g
Höhe:
66 cm
Länge:
54 cm
Breite:
66 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe kopierer, laserdrucker farbe, brother laserdrucker farbe, Nachfolger, DCP-L8400CDN, DCPL8400CDNG1, ADF
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 491,67*
€ 533,78*
Lager 1359
17
€ 2,90*
ab € 506,44*
€ 547,17*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 521,61*
€ 565,03*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 532,31*
€ 571,89*
Frei Haus
ab € 532,22*
€ 572,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,17*
€ 651,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,52*
€ 643,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,52*
€ 633,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,72*
€ 626,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,44*
€ 602,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN423BK
ab € 80,70*
Zubehör
Brother
TN423C
ab € 109,55*
Zubehör
Brother
TN423M
ab € 107,47*
Zubehör
Brother
TN423Y
ab € 107,80*
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,49*
Zubehör
Brother
LT330CL
ab € 118,35*
Zubehör
Brother
TN421BK
ab € 72,43*
Zubehör
Brother
TN421C
ab € 63,46*
Zubehör
Brother
TN421M
ab € 48,36*
Zubehör
Brother
TN421Y
ab € 63,43*
Zubehör
Brother
BU330CL
ab € 35,76*
Zubehör
Brother
DR421CL
ab € 94,45*
Zubehör
Brother
WT320CL
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.