Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-451F368 Herst.-Nr.: 26Z0158 EAN/GTIN: 0734646566100 |
| |
|
| | |
| A3 65 PPM USB ETH 1GB Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | MFP | Doppelseitiger Druck: | Ja | Drucken: | Monodruck | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 65 Seiten pro Minute | Drucktechnologie: | Laser | Ethernet/LAN: | Ja | Faxen: | Mono-Faxen | Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter | Gesamte Papierkapazität: | 1150 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 3 | Kopieren: | Monokopie | Marktpositionierung: | Business | Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 300000 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 | Produktfarbe: | Black,White | Scannen: | Farbscan | Speicherkapazität: | 1024 MB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monolaser-multifunktionsdrucker 4in1, lexmark laserdrucker, laserdrucker |
| | |
| |