Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-4105806 Herst.-Nr.: 1102S13NL0 EAN/GTIN: 0632983040270 |
| |
|
| | |
| A4 MONOLASER-MFP Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | MFP | Doppelseitiger Druck: | Ja | Drucken: | Monodruck | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 35 Seiten pro Minute | Drucktechnologie: | Laser | Ethernet/LAN: | Ja | Faxen: | Mono-Faxen | Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter | Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | Kopieren: | Monokopie | Marktpositionierung: | Business | Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 20000 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | Produktfarbe: | Black,White | Scannen: | Farbscan | Speicherkapazität: | 512 MB | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, monochrom laserdrucker kopierer, kyocera laserdrucker, laserdrucker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 463,05* | € 514,46* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 473,71* | € 522,95* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,30* | € 524,55* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 478,02* | € 529,29* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 482,25* | € 533,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|