Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOR LASERJET ENT MFP M776DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     128-2M38PF0
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T3U55A#B19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Color Laser Printer
L.JET MFP M776DN+550 PAPER TRAY
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
GR
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
46 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Nein
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
650 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
200000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Produktfarbe:
Black,White
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
3072 MB
WLAN:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.600,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.760,11*
€ 5.664,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.720,62*
€ 5.617,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.641,63*
€ 5.523,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.615,30*
€ 5.492,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.600,22*
€ 5.474,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.