Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM T88V - Belegdrucker - Thermozeile - 8 cm Rolle (C31CA85042)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-436535
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CA85042
EAN/GTIN:
     8715946465784
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Produkttext

Sie suchen einen Kassendrucker, der hinsichtlich Umweltverträglichkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Total Cost of Ownership neue Maßstäbe setzt? Dann ist der TM-T88V Ihre erste Wahl. Die Thermodrucker der Serie Epson TM-T88 waren schon in der Vergangenheit Maßstab für eine ganze Branche. Über fünf Millionen Systeme wurden bisher installiert. Mit dem TM-T88V präsentiert Ihnen Epson nun sein neues Flagg schiff. Der Drucker nutzt bewährte Eigenschaften seiner Vorgänger. Doch seine vielen technischen Innovationen machen ihn zum wirtschaftlichsten, langlebigsten und ökologischsten POS-Thermodrucker, den Epson je entwickelt hat.

Übersicht

Kurzinfo  Epson TM T88V - Quittungsdrucker - S/W - Thermozeile - 8 cm Rolle - bis zu 300 mm/Sek. - seriell, USB
Gruppe  Drucker
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C31CA85042
EAN  8715946465784

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Epson TM T88V - Quittungsdrucker - S/W - Thermozeile
Druckertyp  POS-Quittungsdrucker - Thermozeile - einfarbig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.5 cm x 19.5 cm x 14.8 cm
Gewicht  1.6 kg
Max. Mediengröße (Standard)  8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)  80 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 300 mm/Sek - Max Geschwindigkeit
Schnittstelle  Seriell, USB
Barcodes  Code 93, Code 39, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Medientyp  Thermopapier
Funktionen  Automatisches Schneiden
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5
Microsoft Zertifizierung  Works with Windows Vista
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details





Allgemein  
Druckertyp  POS-Quittungsdrucker - Thermozeile - einfarbig
Breite  14.5 cm
Tiefe  19.5 cm
Höhe  14.8 cm
Gewicht  1.6 kg
Farbe  Dunkelgrau
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 300 mm/Sek - Max Geschwindigkeit
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  Seriell, USB
Zeichengrößen (mm)  1.41 x 3.39 mm, 0.99 x 2.4 mm
Spalten  30, 40, 42, 56
Funktionen  Automatisches Schneiden
Barcodes  Code 93, Code 39, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , Codabar, Code 128, PDF417, ITF
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Thermopapier
Max. Mediengröße (angepasst)  80 mm
Mediengrößen  8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Zulässige Medienstärke  0.055 mm - 0.08 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  83 mm
Mediazuführungen  1 x Manueller Einzug - 1 Rollen - 8 cm Rolle
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x seriell - RS-232C
1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig
  
Verschiedenes  
MTBF  360,000 Stunde(n)
Works with Windows Vista  Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Produktzertifizierungen  UL 1950, ICES-003 Class A, FCC, CSA C22.2 No. 950
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR-qualifiziert  Ja
  
Service und Support  

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie  Quittungsdrucker von Epson sind in der Regel modulare Systeme und werden daher meistens ohne Anschlusskabel (z.B. PS/2 oder USB) und ohne Netzteil geliefert. Die passenden Anschlusskabel finden Sie ebenfalls bei uns im Shop.

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie  Quittungsdrucker von Epson sind in der Regel modulare Systeme und werden daher meistens ohne Anschlusskabel (z.B. PS/2 oder USB) und ohne Netzteil geliefert. Die passenden Anschlusskabel finden Sie ebenfalls bei uns im Shop.

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Druckertyp:
POS-Quittungsdrucker - Thermozeile - einfarbig
Breite:
14.5 cm
Tiefe:
19.5 cm
Höhe:
14.8 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 300 mm/Sek - Max Geschwindigkeit
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
Seriell, USB
Zeichengrößen (mm):
1.41 x 3.39 mm, 0.99 x 2.4 mm
Spalten:
30, 40, 42, 56
Funktionen:
Automatisches Schneiden
Medientyp:
Thermopapier
Max. Mediengröße (angepasst):
80 mm
Mediengrößen:
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Zulässige Medienstärke:
0.055 mm - 0.08 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
83 mm
Mediazuführungen:
1 x Manueller Einzug - 1 Rollen - 8 cm Rolle
MTBF:
360,000 Stunde(n)
Produktzertifizierungen:
UL 1950, ICES-003 Class A, FCC, CSA C22.2 No. 950
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
ENERGY STAR-qualifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, belegdrucker epson, bon drucker, epson, c31ca85042, 85042, tmt88v, t88v, rs232, dunkelgrau, 180dpi, bondrucker, netzteil, thermal, seriell, thermodirekt, 80mm, inkl, 83mm, direct, serial, quittungsdrucker, monochrom, grau, inkl., kabel, belegdrucker(drucker, kassenschubladenanschluss, etikettendrucker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 278,96*
€ 316,13*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 277,76*
€ 316,14*
Frei Haus
ab € 280,81*
€ 317,72*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 282,97*
€ 320,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,98*
€ 373,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,17*
€ 363,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,37*
€ 358,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
2093752
ab € 2,35*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,81*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,78*
Zubehör
Epson
C31CE14552A0
ab € 223,26*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,38*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 5,82*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 26,83*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 67,44*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 66,95*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 55,56*
Zubehör
Epson
C32C823991
ab € 40,15*
Zubehör
Epson
C32C824071
ab € 68,03*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 35,34*
Zubehör
MicroConnect
PE010418
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.