Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE010418 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE010418 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler
Microconnect PE010418 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3266259
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE010418
EAN/GTIN:
     5705965856307
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
196 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Stromstärke (maximal)
10 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Kompatibilität
Digipos - A360 Epson TM-T88V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
96 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CP-PWR-CUBE-3
ab € 57,32*
Zubehör
Datalogic
94A150034
ab € 130,74*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,66*
Zubehör
Epson
C31CA85042
ab € 242,94*
Zubehör
MicroConnect
PE0104020
ab € 5,68*
Zubehör
MicroConnect
PE010405
ab € 2,04*
Zubehör
MicroConnect
PE010418W
ab € 8,67*
Zubehör
MicroConnect
PE010450
ab € 5,68*
Zubehör
MicroConnect
PE011318
ab € 4,07*
Zubehör
MicroConnect
PE110718
ab € 3,08*
Zubehör
MicroConnect
PE160418
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.