| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-6I13-005 Herst.-Nr.: 3909V082 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • Canon imagePROGRAF TM-300 MFP Z36 Multifunktions-Großformatdrucker • Druckauflösung: bis zu 2.400 x 1.200 dpi • Druckgeschwindigkeit: Normalpapier (DIN A0) 0:40 • Konnektivität: USB, LAN, WLAN • Features: 5,6"(39,6 cm) große Systemsteuerung durch Multitouch-Display |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, tintenstrahldrucker a0 |
| | |
| |