Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet Pro 8125e Drucker Scanner Kopierer LAN WLAN Instant Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
HP OfficeJet Pro 8125e Wireless All-in-One Farbe Drucker, Instant Ink; Beidseitiger Druck
Artikel-Nr.:
     1231-6I01-1AP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     405U8B#629
EAN/GTIN:
     0197029469236
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

• A4, 3in1, Drucker, Scanner, Kopierer, LAN, WLAN, HP Instant Ink

• Konnektivität: LAN, WLAN, Wifi, Apple AirPrint

• Druckgeschwindigkeit: bis zu 20 Seiten/Min. (ISO)

• Features: Duplex, ADF, 225 Blatt Zufuhr

• Mit HP Instant Ink 3 Probemonate gratis drucken

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
50
€ 3,51*
ab € 107,17*
€ 138,07*
€ 5,95*
ab € 127,23*
€ 161,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,41*
€ 170,65*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.