Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-525PGBK Original Druckerpatrone Schwarz 4529B001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PGI-525PGBK Tonerpatrone Pigment-schwarz
Canon PGI-525PGBK Tonerpatrone Pigment-schwarz
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     1231-6801-51A
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4529B001
EAN/GTIN:
     4960999669922
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

• Canon PGI525PGBK Tintenpatrone (4529B001)

• Farbe: pigmentiertes Schwarz

• Inhalt: 19ml

• Kompatibel zu: MG5150 MG5250 MG6150 MG8150 iP4850 MX885 iX6550 MG5200

• MG5350 MG6250 MG8250 MG5140 MG5100 iP4900 MX880 MX715 MX895 iX6500


Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 4850; Pixma IP 4950; Pixma IX 6500 Series; Pixma IX 6520; Pixma IX 6550; Pixma MG 5140; Pixma MG 5150; Pixma MG 5240; Pixma MG 5250; Pixma MG 5300 Series; Pixma MG 5340; Pixma MG 5350; Pixma MG 6120; Pixma MG 6150; Pixma MG 6200 Series; Pixma MG 6250; Pixma MG 8120; Pixma MG 8150; Pixma MG 8200 Series; Pixma MG 8240; Pixma MG 8250; Pixma MX 710 Series; Pixma MX 715; Pixma MX 882; Pixma MX 885; Pixma MX 890 Series; Pixma MX 895
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
1
€ 4,15*
ab € 11,25*
€ 14,77*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 11,41*
€ 14,88*
1 Tag
200
1
€ 4,50*
ab € 11,47*
€ 15,04*
1 Tag
500
1
€ 7,50*
ab € 11,50*
€ 15,06*
Lager 1231
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 14,48*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
2934B010
ab € 27,10*
Sonstiges
Canon
2937B001
ab € 8,91*
Sonstiges
Canon
2935B001
ab € 9,09*
Sonstiges
Canon
2936B001
ab € 9,12*
Sonstiges
Canon
4540B006
ab € 19,83*
Sonstiges
Canon
4541B001
ab € 9,98*
Sonstiges
Canon
4544B001
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.