Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-PGI-525PGBK Herst.-Nr.: 4529B001 EAN/GTIN: 4960999669922 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: Inhalt in ml: 19 Passt auch in: Canon Pixma IP 4850, Canon Pixma IP 4950, Canon Pixma IX 6520, Canon Pixma IX 6550, Canon Pixma MG 5140, Canon Pixma MG 5150, Canon Pixma MG 5240, Canon Pixma MG 5250, Canon Pixma MG 5340, Canon Pixma MG 5350, Canon Pixma MG 6120, Canon Pixma MG 6150, Canon Pixma MG 6250, Canon Pixma MG 8120, Canon Pixma MG 8150, Canon Pixma MG 8240, Canon Pixma MG 8250, Canon Pixma MX 715, Canon Pixma MX 882, Canon Pixma MX 885, Canon Pixma MX 895
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 4850; Pixma IP 4950; Pixma IX 6500 Series; Pixma IX 6520; Pixma IX 6550; Pixma MG 5140; Pixma MG 5150; Pixma MG 5240; Pixma MG 5250; Pixma MG 5300 Series; Pixma MG 5340; Pixma MG 5350; Pixma MG 6120; Pixma MG 6150; Pixma MG 6200 Series; Pixma MG 6250; Pixma MG 8120; Pixma MG 8150; Pixma MG 8200 Series; Pixma MG 8240; Pixma MG 8250; Pixma MX 710 Series; Pixma MX 715; Pixma MX 882; Pixma MX 885; Pixma MX 890 Series; Pixma MX 895 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Canon PGI-525PGBK, Canon Pixma IP 4850, Canon Pixma IP 4950, Canon Pixma IX 6520, Canon Pixma IX 6550, Canon Pixma MG 5140, Canon Pixma MG 5150, Canon Pixma MG 5240, Canon Pixma MG 5250, Canon Pixma MG 5340, Canon Pixma MG 5350, Canon Pixma MG 6120, Canon Pixma MG 6150, Canon Pixma MG 6250, Canon Pixma MG 8120, Canon Pixma MG 8150, Canon Pixma MG 8240, Canon Pixma MG 8250, Canon Pixma MX 715, Canon Pixma MX 882, Canon Pixma MX 885, Canon Pixma MX 895 |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | 1 | | € 4,15* | ab € 11,17* | € 14,71* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,38* | € 14,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,50* | ab € 11,51* | € 14,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 11,60* | € 15,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,69* | € 15,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|