Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30414934 Herst.-Nr.: 21150518 EAN/GTIN: 7611990161089 |
| |
|
| | |
| LAN-Kabel, Typ=21150518, Adern=8, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Elektrische Kapazität=-999, Manteldurchmesser=5.4 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=4, Querschnitt=0.2 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Farbe Isolierung=Blau/blau-weiss, braun/braun-weiss, grün/grün-weiss, orange/orange-weiss, Farbe Ummantelung=Grau, Isoliermaterial=Polyethylen, Kabeltyp=LAN-Kabel, Kategorie=CAT5e, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Geschirmt=UTP, Konformität mit Normen=-999 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, datenleitung 4x2x0,2 awg, alarmkabel 100m, alarmkabel, LAN-Kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,32* | € 74,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,34* | € 80,25* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,36* | € 80,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 62,43* | € 80,37* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,12* | € 181,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|