Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabel Cat5e UTP 100m Litze AWG24 Litzendraht grau (21.15.0518)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-201115
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.15.0518
EAN/GTIN:
     7611990161089
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Übersicht

Kurzinfo  Roline - Bulkkabel - 100 m - UTP - CAT 5e - verseilt - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  21.15.0518
EAN/UPC  7611990161089

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Roline Bulkkabel - 100 m - Grau
Typ  Bulkkabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Verseilt
Länge  100 m
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Bulkkabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  24
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Impedanz  100 Ohm
Leistungsmerkmale  Verseilt
Länge  100 m
Farbe  Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Bulkkabel - CAT 5e
Technologie:
UTP-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
24
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Impedanz:
100 Ohm
Leistungsmerkmale:
Verseilt
Länge:
100 m
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, datenleitung 4x2x0,2 awg, alarmkabel 100m, alarmkabel, roline, 0518, 21150518, kabel, litze, 100m, 21.15.0518, grau, kat.5e, class, bulkkabel, verseilt, cat5e, awg24, litzendraht, secomp, kat5e
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,55*
€ 74,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,57*
€ 80,48*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,59*
€ 80,50*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 62,66*
€ 80,60*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 130,31*
€ 181,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.