Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Bulkkabel 100 m UTP CAT 5e verseilt Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Bulkkabel 100 m UTP CAT 5e verseilt Grau
ROLINE Bulkkabel 100 m UTP CAT 5e verseilt Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-998211162
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0518
EAN/GTIN:
     7611990161089
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ROLINE Bulkkabel 100 m UTP CAT 5e verseilt Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Bulkkabel - 100 m - Grau Typ: Bulkkabel - CAT 5e Technologie: UTP-Kabel Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Verseilt Länge: 100 m Farbe: Grau

ROLINE Bulkkabel 100 m UTP CAT 5e verseilt Grau

Produktbeschreibung:

Beim EDV–Zubehör müssen Qualität und Service stimmen. Nicht passende oder nicht funktionierende Komponenten verursachen allzu häufig ärgerliche Fehler, die in zeitaufwendiger Kleinarbeit behoben werden müssen. Als PC–Anwender war Secomp schon oft selbst betroffen und hat sich zum Ziel gesetzt, Ihnen derartigen Verdruss zu ersparen. Die Secomp–Philosophie heißt "einwandfreie Qualität zu fairen Preisen".

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Synchronisations–Eingangsimpedanz
100 Ohm
Material
PVC
Länge
10 cm
Impedanz
100 Ohm
Funktionen
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat5e
Halogenfrei
Nein
Anschluss 1
Nein
Kabeltyp
UTP
Anschluss 2
Nein
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelfarbe
Grau
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Kabel–Klasse
D

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,55*
€ 74,49*
€ 3,50*
ab € 62,57*
€ 80,48*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,59*
€ 80,50*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 62,66*
€ 80,60*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 130,31*
€ 181,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.