Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A-Modul 8DI 8DO 24V PROFINET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373067
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     765-1105/100-000
EAN/GTIN:
     4055143949705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
E/A-Modul, Typ=765-1105/100-000, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=8, Ausgangsstrom=2 A, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=35 mm, Digitale Eingänge=8, Höhe=210 mm, Tiefe=30 mm, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Ausgangstyp=Transistor, Eingangstyp=Digital, Geeignet für=WAGO-I/O-System, Modulausführung=Digitales E/A-Modul, Montageart=Wandmontage, Schnittstellentyp=PROFINET, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CE, Serien=SlimLine
Weitere Suchbegriffe: E/A-Modul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 415,04*
€ 457,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,79*
€ 475,61*
Frei Haus
ab € 451,43*
€ 495,76*
Frei Haus
ab € 457,72*
€ 500,47*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 651,51*
€ 733,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,30*
€ 872,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,09*
€ 868,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,53*
€ 822,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,85*
€ 781,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,51*
€ 775,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1201/060-020
ab € 27,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1202/060-100
ab € 59,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1202/060-200
ab € 100,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-020
ab € 40,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-050
ab € 53,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-100
ab € 72,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-200
ab € 112,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5111/030-015
ab € 7,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5111/030-050
ab € 11,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5201/030-010
ab € 12,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5201/030-020
ab € 13,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5204/030-020
ab € 14,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5501/030-020
ab € 13,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5502/030-010
ab € 13,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5502/030-020
ab € 14,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.