Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Durchflusssensor Flüssigkeit 750L/min 16bar 30V Kabel IP67 / IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30351196
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     DMA50-AAABA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Elektromagnetischer Durchflusssensor, Typ=DMA50-AAABA1, Betriebsdruck max.=16 bar, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=18 V, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate max.=750 L/min, Durchflussrate min.=1.5 L/min, Genauigkeit (%)=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Länge Fühler=-999, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe Durchflusssensor=4 bis 20 mA 2 ... 10 V, Gerätetyp=Durchflusssensor, Medium=Flüssigkeit, Schutzart=IP67 IP65
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 756,62*
€ 875,50*
Frei Haus
ab € 756,05*
€ 875,51*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 783,48*
€ 877,82*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 893,50*
€ 1.000,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,93*
€ 1.191,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,64*
€ 1.182,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,57*
€ 1.143,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,76*
€ 1.111,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,50*
€ 1.063,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,09*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Endress+Hauser
71345225
ab € 13,82*
Zubehör
Endress+Hauser
71355718
ab € 124,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.