Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Durchflusssensor Flüssigkeit 75L/min 16bar 30V Kabel IP67 / IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30351192
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     DMA20-AAABA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Elektromagnetischer Durchflusssensor, Typ=DMA20-AAABA1, Betriebsdruck max.=16 bar, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=18 V, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate max.=75 L/min, Durchflussrate min.=0.1 L/min, Genauigkeit (%)=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Länge Fühler=-999, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe Durchflusssensor=4 bis 20 mA 2 ... 10 V, Gerätetyp=Durchflusssensor, Medium=Flüssigkeit, Schutzart=IP67 IP65
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 472,82*
€ 548,35*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 489,02*
€ 551,35*
Frei Haus
ab € 543,10*
€ 631,73*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 594,43*
€ 669,07*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 633,19*
€ 715,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,07*
€ 796,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,10*
€ 787,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,42*
€ 766,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,02*
€ 746,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,43*
€ 707,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,48*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Endress+Hauser
71345225
ab € 13,85*
Zubehör
Endress+Hauser
71355705
ab € 44,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.