| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30341236 Herst.-Nr.: IR2102SPBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gate-Treiber, Typ=IR2102SPBF, Abfallzeit=50 ns, Anstiegzeit=100 ns, Ausgangsstrom=130 mA 270 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Versorgungsspannung max.=20 V, Versorgungsspannung min.=10 V, Bauform=SOIC-8N, MSL=Stufe-2, Montageart=SMT, Typ=Halbbrücke, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,36* | € 2,25* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 1,47* | € 2,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,00* | € 2,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,72* | € 3,81* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,84* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|