Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30341187 Herst.-Nr.: BSL308CH6327XTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=BSL308CH6327XTSA1, Abfallzeit=2.8 ns, Anstiegzeit=7.7 ns, Ausschaltverzögerung=15.3 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=5.6 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=2.3 A, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=57 mΩ, Bauform=TSOP6, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,24* | € 0,30* | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,29* | € 0,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,263* | € 0,866* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,555* | € 1,265* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,325* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|