Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30341131 Herst.-Nr.: BAS4007E6327HTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schottky-Diode, Typ=BAS4007E6327HTSA1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=5 pF, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=120 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=200 mA, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=1 µA, Bauform=TO-253-4, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAS |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0916* | € 0,1244* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0829* | € 0,2326* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,304* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,17* | € 0,31* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,31* | € 0,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|