Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BAS40 SMD Gleichrichter & Schottky-Diode, 40V / 120mA SOT143-4-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BAS40-07
Infineon BAS40-07
Artikel-Nr.:
     108EL-2496978
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS4007E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT143-4-1
Dauer-Durchlassstrom max. = 120mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Serie = BAS40
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT143-4-1
Dauer-Durchlassstrom max.:
120mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Serie:
BAS40
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, Schottky Diode, gleichrichterdiode 40v, smd diode, diode infineon, 2496978, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAS4007E6327HTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,125*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0832*
€ 0,2349*
1 Tag
894
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,307*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,32*
1 Tag
37715
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0821*
€ 0,7105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,1339
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.