Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 0,12A; SOT143; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 0,12A; SOT143; 250mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 0,12A; SOT143; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAS4007E6327HTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS4007E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT143
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom: 0,12A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 0,2A
Verlustleistung: 0,25W
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,125*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0832*
€ 0,2349*
1 Tag
894
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,307*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,32*
1 Tag
37715
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0821*
€ 0,7105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,1745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.